※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9220R)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
A、Bポート:(02) 1/4
A、Bポート:(02) 1/4
A、Bポート:(02) 1/4
A、Bポート:(03) 3/8
A、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
(M) M形プラグコネクタ
(L) L形プラグコネクタ
(D) DIN形ターミナル
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43299533
品番
SY9220R-5DZ-02
参考基準価格(税別)
¥15,510
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
管接続口径
A、Bポート:(02) 1/4
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) None
CADデータダウンロード