曜日別特売
SY9240R-5MZ-04 S Series(SY9240R) SMC 43301247

S Series(SY9240R)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(04) 1/2 サブプレート付
切換方式
(2) 2位置ダブル
注文コード
43301247
品番
SY9240R-5MZ-04
参考基準価格(税別)¥15,570販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(04) 1/2 サブプレート付
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
ポート数
5
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロットmm
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする