SMC
S Series(SY9240R)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
1/2 サブプレート付
切換方式
2位置ダブル
注文コード
43301387
品番
SY9240R-BYO-04F-Q
参考基準価格(税別)
¥16,450
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの種類
G
管接続口径
1/2 サブプレート付
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気