SMC
S Series(SY9240T)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・リード線取出方法・パイロット方式
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
パイロット方式
(-) 内部パイロット
注文コード
43301466
品番
SY9240T-5LOZ
参考基準価格(税別)
¥13,260
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
パイロット方式
(-) 内部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24V
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタなし
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード