曜日別特売
SY9240T-5HZ-04 S Series(SY9240T) SMC 43301502

S Series(SY9240T)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(04) 1/2 サブプレート付
リード線取出方法
(H) グロメット
パイロット方式
(-) 内部パイロットmm
注文コード
43301502
品番
SY9240T-5HZ-04
参考基準価格(税別)¥15,730販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(04) 1/2 サブプレート付
リード線取出方法
(H) グロメット
パイロット方式
(-) 内部パイロットmm
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24V
使用流体
空気
リード線(m)
0.6
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする