SMC
S Series(SYJ319)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
AC220/230(50/60Hz)
注文コード
43319517
品番
SYJ319-4G
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC220/230(50/60Hz)
切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
使用流体
空気