曜日別特売
SYJ3223-6LUD-M3 SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3223) SMC 43320357

※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3223)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(6) DC12リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)ブラケット(-) ブラケットなし注文コード43320357品番SYJ3223-6LUD-M3
参考基準価格(税別)¥10,670販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
定格電圧(V)(6) DC12リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)ブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気リード線(m)0.3コイル(-) 標準CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする