※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ3223)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし ブラケット(-) ブラケットなし 注文コード43320402 品番SYJ3223-5LOUE-M3-Q
参考基準価格(税別)¥11,110 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は定格電圧・リード線取出方法・ブラケットなど19種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし ブラケット(-) ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形) 切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド ポート数5 管接続口径M3×0.5 ねじの種類M 使用流体空気 コネクタなし コイル(-) 標準 CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする