※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3240)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(1) AC100 管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) 注文コード43321705 品番SYJ3240-1LE
参考基準価格(税別)¥10,230 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など59種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 定格電圧(V)(1) AC100 管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) 切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準 マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする