曜日別特売
SYJ324RT-6MZ-Q SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324RT) SMC 43323236

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ324RT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(6) DC12
管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(M5) M5ポートサブプレート付
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
(-) ノンロックプッシュ式
(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
内容量1個注文コード43323236品番SYJ324RT-6MZ-Q
参考基準価格(税別)¥6,540販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
定格電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
リード線(m)
0.3
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(2) ノーマルオープン
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
CE-対応品
(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする