- FreezeSafe 温度降下検知インジケーター SpotSee 43327228

 

- FreezeSafe 温度降下検知インジケーター SpotSee 43327228
- FreezeSafe 温度降下検知インジケーター SpotSee 43327228
- FreezeSafe 温度降下検知インジケーター SpotSee 43327228
- FreezeSafe 温度降下検知インジケーター SpotSee 43327228

FreezeSafe 温度降下検知インジケーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1ケース(100枚)仕様変色開始:90分以内注文コード43327228品番-
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

フリーズセーフインジケーターは、設定温度逸脱はないかを一目で確認できる温度降下検知ラベル。適切な温度条件下で維持されているかが確認でき、一度変色すると元に戻らないためエビデンスを残します。0℃以下に降下するとインジケーターが白 → 赤(マゼンタ)に変色。
不可逆性なので永久記録。
医療品輸送や食品管理に最適。
予冷の必要なし。反応温度の±1℃の温度にさらされると変色を開始します。

用途
ライフサイエンス領域、医薬品、ワクチン、血液製剤、生体由来製品、医療機器、食品に。
厳密な温度管理が必要となるワクチン輸送において、閾値以下の温度にさらされたことが記録として残ります。
仕様変色開始:90分以内種別2℃温度精度±1℃寸法(高さH×幅W)(mm)21×21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:(1.4MB)
注意
※0~2℃以下の環境に置かれると変色してしまうため、冬期の輸送/保管に注意が必要です。直射日光を避け、15~25℃ の間で保管してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする