用途農作物など様々な計量に。
付属品ステンレス計量皿
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)1600
種類電子天秤
使用温度範囲(℃)5〜35
ひょう量(kg)30
電源単2乾電池4本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)
定格電圧(V)DC6
本体寸法(mm)80×223×250
精度±0.06
最小表示(kg)0.08
計量皿寸法(mm)176×224
目量(kg)0.02
文字高(mm)30
機能オートパワーオフ機能、バックライト機能
表示形式デジタル
使用環境温度(℃)5〜35
防塵防水性能IP54
オートパワーオフ無操作状態で約1、3、5、10分後(設定・解除可能)
使用環境湿度(%)85以下
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレス
ひょう量単位kg