70030 シンワ測定 デジタルはかり SD  取引証明以外用 シンワ測定 43329705 70030 シンワ測定 デジタルはかり SD  取引証明以外用 シンワ測定 43329705 70030 シンワ測定 デジタルはかり SD  取引証明以外用 シンワ測定 43329705 70030 シンワ測定 デジタルはかり SD  取引証明以外用 シンワ測定 43329705 70030 シンワ測定 デジタルはかり SD  取引証明以外用 シンワ測定 43329705 70030 シンワ測定 デジタルはかり SD  取引証明以外用 シンワ測定 43329705

シンワ測定 デジタルはかり SD 取引証明以外用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)15 注文コード43329705 品番70030
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,687
販売価格(税別)
6,988
この商品はひょう量など6種類から選べます 他の種類を見る

文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。個数計量機能付です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。

用途農作物など様々な計量に。 付属品ステンレス計量皿 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)1000 種類電子天秤 使用温度範囲(℃)5〜35 ひょう量(kg)15 電源単4乾電池3本もしくはACアダプタ(別売 品番97404) 定格電圧(V)DC6 本体寸法(mm)64×234×246 精度±0.015 最小表示(kg)0.02 計量皿寸法(mm)178×219 目量(kg)0.005 文字高(mm)30 機能個数計量機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能 表示形式デジタル 使用環境温度(℃)5〜35 オートパワーオフ無操作状態で約1、3、5分後(設定・解除可能) 液晶表示LCD(文字高さ表示:30mm) 使用環境湿度(%)85以下 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス ひょう量単位kg
注意
※取引証明には使えません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
機器メンテナンス
株式会社THREE'STECHNO 様 (建設業・工事業)

機器メンテナンスで清掃前の重さと清掃後重さに差異を出すのに使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする