用途農作物など様々な計量に。
付属品ステンレス計量皿
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)1000
種類電子天秤
使用温度範囲(℃)5〜35
ひょう量(kg)20
電源単4乾電池3本もしくはACアダプタ(別売 品番97404)
定格電圧(V)DC6
本体寸法(mm)64×234×246
精度±0.03
最小表示(kg)0.04
計量皿寸法(mm)178×219
目量(kg)0.01
文字高(mm)30
機能個数計量機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能
表示形式デジタル
使用環境温度(℃)5〜35
オートパワーオフ無操作状態で約1、3、5分後(設定・解除可能)
液晶表示LCD(文字高さ表示:30mm)
使用環境湿度(%)85以下
計量皿形状角
材質(計量皿)ステンレス
ひょう量単位kg