70118 デジタル手ばかり 補助ベルト付 取引証明以外用 シンワ測定 43329739 70118 デジタル手ばかり 補助ベルト付 取引証明以外用 シンワ測定 43329739 70118 デジタル手ばかり 補助ベルト付 取引証明以外用 シンワ測定 43329739 70118 デジタル手ばかり 補助ベルト付 取引証明以外用 シンワ測定 43329739 70118 デジタル手ばかり 補助ベルト付 取引証明以外用 シンワ測定 43329739 70118 デジタル手ばかり 補助ベルト付 取引証明以外用 シンワ測定 43329739

デジタル手ばかり 補助ベルト付 取引証明以外用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43329739 品番 70118
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,507
販売価格(税別)
3,188

風袋引機能付で容器などの重さを引いた測定ができます。計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。ホールド機能付です。オートパワーオフ機能付です。バックライト機能付です。

用途様々な計量に。 付属品補助ベルト 材質補助ベルト自室:塩化ビニル樹脂 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)150 種類吊はかり ひょう量(kg)30 本体寸法(mm)192×66×26 精度(0.1〜10:±0.03kg)(10〜30:±0.05kg) 目量(kg)0.01 表示形式デジタル 使用範囲(kg)0.1〜30 使用環境温度(℃)0〜40 材質(フック)バネ鋼 使用環境湿度(%)85以下
注意
※取引証明には使えません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
蓋を開ける力の測定

本体の使用方法ではないと思いますが、箱のふたを開けるときの力を測定するのに使用しています。
30sまで測れる上、目量も小さく使いやすいです。
斜めから見ると液晶が読めなくなるので、顔の真正面に持ってこないと数値が読めない場合があります。重いものは測りにくいです。
個人的にはピークホールド機能があれば最高でした。
最近測定後に数値がゼロに戻らなくなったのが気になります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする