SYJ522R-5LOZ-M5-X20 S Series(SYJ522R) SMC 43339817

S Series(SYJ522R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
注文コード
43339817
品番
SYJ522R-5LOZ-M5-X20
参考基準価格(税別)¥6,810販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(2) ノーマルオープン
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
ポート数
3
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
M
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタなし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) 無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする