曜日別特売
SYJ5323-4DO-C4-Q SYJ5_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ5323) SMC 43342522

※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ5_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ5323)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(4) 220 AC [230 AC]
管接続口径
A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手
注文コード
43342522
品番
SYJ5323-4DO-C4-Q
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格電圧(V)
(4) 220 AC [230 AC]
管接続口径
A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする