曜日別特売
SYJ712RT-5GZE-01-F-X20 SYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ712RT) SMC 43353677

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ712RT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24注文コード43353677品番SYJ712RT-5GZE-01-F-X20
参考基準価格(税別)¥9,510販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc切換方式ノーマルクローズ管接続口径Rc1/8ポート数3使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする