曜日別特売
SYJ714R-3L-02N SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714R) SMC 43357755

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
管接続口径
(02) 1/4ポートサブプレート付
切換方式
(1) ノーマルクローズ
注文コード
43357755
品番
SYJ714R-3L-02N
参考基準価格(税別)¥8,960販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(02) 1/4ポートサブプレート付
切換方式
(1) ノーマルクローズ
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
ポート数
3
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする