曜日別特売
SYJ714RT-5LOZD SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714RT) SMC 43358288

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714RT)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
注文コード
43358288
品番
SYJ714RT-5LOZD
参考基準価格(税別)¥8,350販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
切換方式
(1) ノーマルクローズ
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタなし
コイル
(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
CE-対応品
(-) 無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする