※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ722T)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
(G) グロメット
(MO) M形プラグコネクタ
(L) L形プラグコネクタ
(M) M形プラグコネクタ
(LO) L形プラグコネクタ
ねじの種類
(F) G
(-) Rc
(F) G
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43361255
品番
SYJ722T-5MZ-01F
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ねじの種類
(F) G
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
ブラケット
(-) ブラケットなし
切換方式
(2) ノーマルオープン
ポート数
3
管接続口径
1/8
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) 無
CADデータダウンロード