曜日別特売

SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ722T)

SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ722T) - SMC
切換方式
(2) ノーマルオープン
ポート数
3
管接続口径
1/8
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) 無
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43361228SYJ722T-5GZ-01(-) Rc(G) グロメット(-) ブラケットなし
¥8,140
¥7,398
¥8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361237SYJ722T-5MOZ-01(-) Rc(MO) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
¥8,250
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361246SYJ722T-5LZ-01(-) Rc(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
¥8,310
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361255SYJ722T-5MZ-01F(F) G(M) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
¥8,310
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43361264SYJ722T-5LOZ-01-F(-) Rc(LO) L形プラグコネクタ(F) ブラケット付
¥8,640
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする