曜日別特売
SYJ722T-5LOZ-01-F SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ722T) SMC 43361264

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ722T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード43361264品番SYJ722T-5LOZ-01-F
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698
ねじの種類
(-) Rc
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
ブラケット
(F) ブラケット付
切換方式
(2) ノーマルオープン
ポート数
3
管接続口径
1/8
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタなし
コイル
(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) 無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする