SMC
T Series(TLM1209B)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43369156
品番
TLM1209B-20
参考基準価格(税別)
¥124,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
内径(Φmm)
9
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
外径(Φmm)
12
色
黒(不透明)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1(20℃)