曜日別特売
TLM1613R-20 T Series(TLM1613R) SMC 43369384

 

TLM1613R-20 T Series(TLM1613R) SMC 43369384
TLM1613R-20 T Series(TLM1613R) SMC 43369384

T Series(TLM1613R)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード43369384品番TLM1613R-20
参考基準価格(税別)¥161,780販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
内径(Φmm)13使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)16赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする