6863 しろくまーんのあんごうかいどく アーテック[学校教材・教育玩具] 43369568 6863 しろくまーんのあんごうかいどく アーテック[学校教材・教育玩具] 43369568 6863 しろくまーんのあんごうかいどく アーテック[学校教材・教育玩具] 43369568 6863 しろくまーんのあんごうかいどく アーテック[学校教材・教育玩具] 43369568

しろくまーんのあんごうかいどく

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43369568 品番6863
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥264
販売価格(税別) 書籍
240

シャッターを上にスライドさせて、問題を解いていく楽しい絵本
材質:GPPS,PP,紙。サイズ:成形品:70×104×11mm

用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。 セット内容本体×1、テキスト×1 材質GPPS、PP、紙 寸法(mm)成形品:70×104×11、テキスト:150×210 質量(g)81 包装形態チャック付袋入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする