VEX1901-143DZ-G VEX1 - パワーバルブ、直接配管形(VEX1901) SMC 43404673

※1-2-M19-4-VEX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VEX1 - パワーバルブ、直接配管形(VEX1901)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(3)AC110(50/60Hz)(電磁形のみ)ねじの種類(-)Rc管接続口径1(P)/2(A)/3(R)/(14)P、A:11/2・R:2注文コード43404673品番VEX1901-143DZ-G
参考基準価格(税別)¥67,650販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
定格電圧(V)(3)AC110(50/60Hz)(電磁形のみ)ねじの種類(-)Rc管接続口径1(P)/2(A)/3(R)/(14)P、A:11/2・R:2リード線取出方法(D)DIN形ターミナル(電磁形のみ)ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(電磁形のみ)操作方式(1)外部パイロット電磁形圧力計(G)圧力計
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする