曜日別特売
VF3240Y-1DZ1 V Series(VF3240Y) SMC 43436408

 

VF3240Y-1DZ1 V Series(VF3240Y) SMC 43436408
VF3240Y-1DZ1 V Series(VF3240Y) SMC 43436408

V Series(VF3240Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(1) AC100V
仕様
(Y) 低ワット仕様
使用圧力(MPa)
(-) 標準タイプ(0.7)
注文コード
43436408
品番
VF3240Y-1DZ1
参考基準価格(税別)¥17,160販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格電圧(V)
(1) AC100V
仕様
(Y) 低ワット仕様
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
使用圧力(MPa)
(-) 標準タイプ(0.7)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする