SMC
V Series(VF3240Y)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・仕様・使用圧力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24V
仕様
(Y) 低ワット仕様
使用圧力(MPa)
(-) 標準タイプ(0.7)
注文コード
43436417
品番
VF3240Y-5DZ1
参考基準価格(税別)
¥17,160
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24V
仕様
(Y) 低ワット仕様
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
使用圧力(MPa)
(-) 標準タイプ(0.7)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード