SMC
V Series(VF3240Y)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・仕様・使用圧力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(1) AC100V
仕様
IP65対応可、コネクタ付
注文コード
43436426
品番
VF3240Y-1DZ1-03
参考基準価格(税別)
¥18,370
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(1) AC100V
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
仕様
IP65対応可、コネクタ付
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
(2) 2位置ダブル
ボディ型式
(4) ベース配管形
ポート数
5
ボディオプション
(0)パイロット弁個別排気形
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ形式
(4)ベース配管形
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード