SMC
V Series(VF3250)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
AC110/115(50/60Hz)
注文コード
43437004
品番
VF3250-3HSB
参考基準価格(税別)
¥16,610
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC110/115(50/60Hz)
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気