曜日別特売
- PTFEチューブカッター コクゴ 43438168

PTFEチューブカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個切断能力(Φmm)最大20注文コード43438168品番-
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

PTFEチューブの切断用で、小と大の2種類があります。
チューブが直角に切断できます。
作業現場で手軽に使用できます。

サイズ切断能力(Φmm)最大20適合チューブ材質PTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする