曜日別特売
VF3330Y-5G1-02 VF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体(VF3330Y) SMC 43439515

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体(VF3330Y)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24V
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
43439515
品番
VF3330Y-5G1-02
参考基準価格(税別)¥22,440販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格電圧(V)
(5) DC24V
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(G) グロメット
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ボディ型式
(3) 直接配管形
ポート数
5
ボディオプション
(0)パイロット弁個別排気形
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
リード線長さ(mm)
300
ボディ形式
(3)直接配管形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする