曜日別特売

VF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体(VF3330Y)

VF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体(VF3330Y) - SMC
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ボディ型式
(3) 直接配管形
ポート数
5
ボディオプション
(0)パイロット弁個別排気形
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ボディ形式
(3)直接配管形
内容量
1個
全7種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
7種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43439506VF3330Y-5GE1-02(5) DC24V(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439515VF3330Y-5G1-02(5) DC24V(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439524VF3330Y-4G1-02(4) AC220V(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439533VF3330Y-5DE1-02(5) DC24V(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439542VF3330Y-5DSE1-01(5) DC24V(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(S) サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439558VF3330Y-5DZ1-02(5) DC24V(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
24,530
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43439567VF3330Y-3DZ1-02(3) AC110V(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式
24,530
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする