※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体(VF3330Y)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24V
管接続口径
(01) 1/8
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
注文コード
43439542
品番
VF3330Y-5DSE1-01
参考基準価格(税別)
¥23,760
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24V
管接続口径
(01) 1/8
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
仕様
IP65対応可、コネクタ付
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ボディ型式
(3) 直接配管形
ポート数
5
ボディオプション
(0)パイロット弁個別排気形
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ボディ形式
(3)直接配管形
CADデータダウンロード