※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5420KT)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
A、Bポート:(02) 1/4
A、Bポート:(02) 1/4
A、Bポート:(03) 3/8
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ
(MO) M形プラグコネクタ
(D) DIN形ターミナル
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43466596
品番
VF5420KT-5MOZ1-02
参考基準価格(税別)
¥25,740
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
管接続口径
A、Bポート:(02) 1/4
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ
コネクタ
コネクタなし
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用圧力(MPa)
(K)高圧タイプ(1)
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード