SMC
V Series(VFR3200R)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
(3) AC110~120 50/60Hz
(3) AC110~120 50/60Hz
(4) AC220 50/60Hz
(5) DC24
管接続口径
(-) サブプレートなし
(-) サブプレートなし
(03) 3/8
(02) 1/4
手動操作方式
(C) ロック式C形 (レバー形)
(C) ロック式C形 (レバー形)
(-) ノンロックプッシュ式
(B) ロック式B形 (要工具形)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43479397
品番
VFR3200R-3FZC
参考基準価格(税別)
¥18,870
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
管接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
手動操作方式
(C) ロック式C形 (レバー形)
CE-対応品
(-) なし
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シンボル
(2) 2位置ダブル
CADデータダウンロード