SMC
V Series(VFR3200R)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
(4) AC220 50/60Hz
(4) AC220 50/60Hz
(5) DC24
(3) AC110~120 50/60Hz
管接続口径
(03) 3/8
(-) サブプレートなし
(03) 3/8
(02) 1/4
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
(C) ロック式C形 (レバー形)
(-) ノンロックプッシュ式
(B) ロック式B形 (要工具形)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43479415
品番
VFR3200R-4F-03
参考基準価格(税別)
¥20,130
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シンボル
(2) 2位置ダブル
CADデータダウンロード