※1-2-M10-2-VFR2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFR3_0 - プラグインタイプ/単体(VFR3201)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
(4) AC220 50/60Hz
(5) DC24
管接続口径
(02) 1/4
(02) 1/4
(03) 3/8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43479458
品番
VFR3201-4F-02
参考基準価格(税別)
¥20,630
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
管接続口径
(02) 1/4
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(2) 2位置ダブル
CADデータダウンロード