曜日別特売
VFR3201-4FZ-03 VFR3_0 - プラグインタイプ/単体(VFR3201) SMC 43479467

※1-2-M10-2-VFR2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR3_0 - プラグインタイプ/単体(VFR3201)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz
管接続口径(03) 3/8
内容量1個注文コード43479467品番VFR3201-4FZ-03
参考基準価格(税別)¥22,770販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
管接続口径
(03) 3/8
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする