SMC
V Series(VFR4300)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
管接続口径
(-) サブプレートなし
注文コード
43486108
品番
VFR4300-4FZB
参考基準価格(税別)
¥22,220
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
管接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
手動操作方式
(B) ロック式B形 (要工具形)
CE-対応品
(-) オプションなし
リード線取出方法
(F) プラグインコンジットタイプ
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
CADデータダウンロード