V Series(VFR4300)

V Series(VFR4300) - SMCV Series(VFR4300) - SMCV Series(VFR4300) - SMCV Series(VFR4300) - SMCV Series(VFR4300) - SMCV Series(VFR4300) - SMCV Series(VFR4300) - SMCV Series(VFR4300) - SMC
リード線取出方法
(F) プラグインコンジットタイプ
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
内容量
1個
全18種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
管接続口径
手動操作方式
CE-対応品
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
手動操作方式
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43486092VFR4300-1FB-(-) サブプレートなし(1) AC100 50/60Hz(B) ロック式B形 (要工具形)(-) オプションなし
20,080
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486108VFR4300-4FZB-(-) サブプレートなし(4) AC220 50/60Hz(B) ロック式B形 (要工具形)(-) オプションなし
22,220
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486117VFR4300-5FZA-Q-(-) サブプレートなし(5) DC24(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)(Q) CE対応
22,550
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486126VFR4300-4FZ-Q-(-) サブプレートなし(4) AC220 50/60Hz(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応
22,550
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486135VFR4300-3FZA-Q-(-) サブプレートなし(3) AC110~120 50/60Hz(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)(Q) CE対応
22,550
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486144VFR4300-2FC-04(-) Rc(04) 1/2(2) AC200 50/60Hz(C) ロック式C形 (レバー形)(-) オプションなし
23,980
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486153VFR4300-5FZ-04F(F) G(04) 1/2(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式(-) オプションなし
26,130
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486162VFR4300-5FZB-04(-) Rc(04) 1/2(5) DC24(B) ロック式B形 (要工具形)(-) オプションなし
26,130
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486178VFR4300-5FZ-03T(T) NPTF(03) 3/8(5) DC24(-) ノンロックプッシュ式(-) オプションなし
26,130
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486187VFR4300-5FZB-04T(T) NPTF(04) 1/2(5) DC24(B) ロック式B形 (要工具形)(-) オプションなし
26,130
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486196VFR4300-5FZB-03T(T) NPTF(03) 3/8(5) DC24(B) ロック式B形 (要工具形)(-) オプションなし
26,130
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486205VFR4300-3FZ-04T(T) NPTF(04) 1/2(3) AC110~120 50/60Hz(-) ノンロックプッシュ式(-) オプションなし
26,130
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486214VFR4300-3FZ-03T(T) NPTF(03) 3/8(3) AC110~120 50/60Hz(-) ノンロックプッシュ式(-) オプションなし
26,130
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486223VFR4300-2FZC-04(-) Rc(04) 1/2(2) AC200 50/60Hz(C) ロック式C形 (レバー形)(-) オプションなし
26,130
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486232VFR4300-4FZ-04F(F) G(04) 1/2(4) AC220 50/60Hz(-) ノンロックプッシュ式(-) オプションなし
26,130
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486248VFR4300-3FZ-04-Q(-) Rc(04) 1/2(3) AC110~120 50/60Hz(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応
26,460
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486257VFR4300-7FZ-04F-Q(F) G(04) 1/2(7) AC240 50/60Hz(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応
26,460
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
43486266VFR4300-5FZA-04-Q(-) Rc(04) 1/2(5) DC24(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)(Q) CE対応
26,460
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする