曜日別特売
VFR4300-5FZA-Q V Series(VFR4300) SMC 43486117

 

VFR4300-5FZA-Q V Series(VFR4300) SMC 43486117
VFR4300-5FZA-Q V Series(VFR4300) SMC 43486117

V Series(VFR4300)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(-) サブプレートなし
注文コード
43486117
品番
VFR4300-5FZA-Q
参考基準価格(税別)¥22,550販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
管接続口径
(-) サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
手動操作方式
(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)
CE-対応品
(Q) CE対応
リード線取出方法
(F) プラグインコンジットタイプ
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする