曜日別特売
VFR4300-4FZ-04F V Series(VFR4300) SMC 43486232

 

VFR4300-4FZ-04F V Series(VFR4300) SMC 43486232
VFR4300-4FZ-04F V Series(VFR4300) SMC 43486232

V Series(VFR4300)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(F) G
注文コード
43486232
品番
VFR4300-4FZ-04F
参考基準価格(税別)¥26,130販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(04) 1/2
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 50/60Hz
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) オプションなし
リード線取出方法
(F) プラグインコンジットタイプ
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする