※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2200)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
NPTF
コイル定格電圧(V)
DC24
接続口径
(01) 1/8 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプ
注文コード
43501876
品番
VFS2200-5FZ-01T
参考基準価格(税別)
¥18,040
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・コイル定格電圧・接続口径
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
NPTF
接続口径
(01) 1/8 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプ
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
CE-対応品
(-) なし
合成シンボル
(2) 2位置ダブル
CADデータダウンロード