曜日別特売
VFS2200-5FZ-01N VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2200) SMC 43501885

※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2200)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類NPTコイル定格電圧(V)DC24接続口径(01) 1/8 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプ注文コード43501885品番VFS2200-5FZ-01N
参考基準価格(税別)¥18,040販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの種類NPT接続口径(01) 1/8 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプコイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)CE-対応品(-) なし合成シンボル(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする