曜日別特売
VFS3211-3EZ V Series(VFS3211) SMC 43512936

 

VFS3211-3EZ V Series(VFS3211) SMC 43512936
VFS3211-3EZ V Series(VFS3211) SMC 43512936

V Series(VFS3211)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)
管接続口径サブプレートなし
リード線取出方法(E) グロメットターミナル
(E) グロメットターミナル
(D) DIN形ターミナル
(DO) DIN形ターミナル コネクタなし
内容量1個注文コード43512936品番VFS3211-3EZ
参考基準価格(税別)¥19,360販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
リード線取出方法
(E) グロメットターミナル
管接続口径
サブプレートなし
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする