SMC
V Series(VFS3211)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
AC100(50/60Hz)
AC110~120(50/60Hz)
DC24
管接続口径
サブプレートなし
サブプレートなし
NPT3/8
Rc3/8
Rc1/4
NPTF1/4
NPTF3/8
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
(E) グロメットターミナル
(DO) DIN形ターミナル コネクタなし
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43512945
品番
VFS3211-3DZC
参考基準価格(税別)
¥20,680
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
管接続口径
サブプレートなし
手動操作方式
(C) ロック式C形 (レバー形)
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(-) なし
シンボル
(2) 2位置ダブル
CADデータダウンロード