曜日別特売
VFS3330-5DB-03 V Series(VFS3330) SMC 43515623

 

VFS3330-5DB-03 V Series(VFS3330) SMC 43515623
VFS3330-5DB-03 V Series(VFS3330) SMC 43515623

V Series(VFS3330)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc3/8
注文コード
43515623
品番
VFS3330-5DB-03
参考基準価格(税別)¥26,070販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
コイル定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする