SMC
V Series(VFS3430)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
G1/4
注文コード
43516917
品番
VFS3430-5YOB-02F
参考基準価格(税別)
¥25,410
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
G
管接続口径
G1/4
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気